611-CARRACAS REVERSIBLES P.BARRAS DINAM.
SURTIDO DE BARRA DINAMOMÉTRICA 604B Y ACCESORIOS 1/4" EN CAJA DE CHAPA BETA 671B/C10
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:611
Rubix:798778997000
fabricante:006110001
EAN:8014230731872

Detalles de producto : 611-CARRACAS REVERSIBLES P.BARRAS DINAM.
1 barra dinamométrica de disparo para aprietes a derechas y a izquierdas precisión de apriete ± 6 % mod. 604B/10 1 carraca reversible para barras dinamométricas conexión macho 1/4" mod. 611 4 llaves fijas para barras dinamométricas mod. 641 medidas 6-7-8-10 mm 8 llaves de vaso hexagonales acoplamiento 1/4" mod. 900 medidas 4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Fijación | 8 mm |
| Longitud | 42.5 mm |
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Precisión | ±6% |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,78 € Sin IVA
/ unidad
196,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
