Referencias
Beta Tools:614
Rubix:798169265000
fabricante:006140000
EAN:8014230027852

Documentos
Detalles de producto : 614-CARRACAS REVERSIBLES P.BARRAS DINAM.
Carracas reversibles para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 287 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Fijación | 32 mm |
| Longitud | 71 mm |
| Par de apriete mínimo | 90 N.m |
| Par de apriete, máximo | 130 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € Sin IVA
/ unidad
101,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
