Referencias
Facom:J.373
Rubix:798528189000
EAN:3148510291079




Detalles de producto : J.373 CUAD.CONDUCTO
• Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo R.373.
CUADRADO CONDUCTOR
Aplicaciones
Are used with the pivot handle S.305P, except for the model K. 373.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x40x30 mm |
| Peso con embalaje | 100 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Fijación | 17 mm |
| Longitud | 15 mm |
| Par de apriete mínimo | 3 N.m |
| Par de apriete, máximo | 8 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,24 € Sin IVA
/ unidad
72,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
