Referencias
Stahlwille:58253005
Rubix:798740611000
fabricante:725QR/ 5
EAN:4018754139613



Detalles de producto : 58253005 CARRACA ACOPLABLE 9X12 3/8p
Carraca reversible insertable con palanca
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con disparo mediante botón y palanca de cambio.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con disparo mediante botón y palanca de cambio.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x60x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Fijación | 12 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Par de apriete, máximo | 100 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,65 € Sin IVA
/ unidad
153,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
