TAWM34800 DINAM PAR Y ANG METAL MEMORIA 3/4p -40-800NM
Llave Angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:TAWM34800
Rubix:798619771000
EAN:7314150274932



Documentos
Detalles de producto : TAWM34800 DINAM PAR Y ANG METAL MEMORIA 3/4p -40-800NM
Unidades de par en N·m, kg.cm, dN·m, ft.lb, lb.in y unidades de ángulo en grados El rango de par abarca de 7 a 800 N·m y de 5.1 a 590 ft.lb Se puede utilizar en sentido horario (CW) y antihorario (ACW) a temperaturas entre 5 ºC y 42 ºC Capacidad de memoria de 1,500 lecturas y hasta 50 preajustes Descarga de datos por USB plug and play en formato Excel Modos: par, ángulo, par y ángulo, par luego ángulo, preajuste y trabajo Contador Retención de datos y valores establecidos durante el cambio de batería Tiempo de apagado automático programable Alerta de recalibración programable Configuraciones y ajustes más avanzados disponibles en el manual de usuario Precisión de ±2% en sentido horario (CW) y 3% en sentido antihorario (ACW) entre el 20% y el 100% del par máximo Señal visual (LEDs dobles + pantalla LCD retroiluminada), acústica y por vibración Cabezas de trinquete fijas de 40 dientes desde accionamientos cuadrados de 3/8" hasta ¾" Todo en un cuerpo y bisel metálicos para mayor resistencia y durabilidad Mango metálico con tapa trasera roscada inversa para alojar pilas alcalinas AA (incluidas) Suministrado en estuche resistente moldeado por soplado Suministrado con declaración de conformidad de fábrica y marcado CE Fabricado en USARango de par : 40-800nmTamaño del accionamiento: 3/4 inchPeso : 4.85kg
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7366 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Fijación | 19.05 mm |
| Longitud | 1235 mm |
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 800 N.m |
| Precisión | ±2% (cw); 3% (acw) tussen 20% en 100% van max. koppel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1551,64 € Sin IVA
/ unidad
1877,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
