K.383 CUAD. CONDUCTOR

Cuadrados conductores - fijación 14 x 18 mm

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.383
Rubix:798528057000
EAN:3148510312026
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Fijación22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.383 CUAD. CONDUCTOR


• Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo K.383.
CUADRADO CONDUCTOR 3/4

Aplicaciones

are used with the pivot handle S. 305P, except for the model K. 383.

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x50x40 mm
Peso con embalaje340 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Fijación22 mm
Longitud27 mm
Par de apriete mínimo3 N.m
Par de apriete, máximo4 N.m
101,94 € Sin IVA
/ unidad
123,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días