Referencias
Gates:8V1250 SUPERHC
Rubix:937261250081
fabricante:933631250
EAN:5414465803185

Detalles de producto : 8V 1250
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8v |
|---|---|
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 3175 mm |
| Longitud interior | 3046 mm |
| Longitud exterior | 492.13 mm |
| Grosor | 22 mm |
| Revestido | si |
| Serie | super hc |
| Forma de dientes | arched top; concave sidewalls and rounded corners (not a toothed belt) |
| Material | polychloroprene (neoprene) |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 315 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,57 € Sin IVA
/ unidad
155,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días