SPA 1400LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1400 DELTA NARROW
Rubix:798349057000
fabricante:962561400
EAN:5414465310843
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1400LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1400 mm
Longitud interior1382 mm
Longitud exterior1418 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días