Referencias
Ref. sustituida:884500
Mecaline:SPC3500E - 889520
Rubix:799054408000
fabricante:889520
EAN:3660338420733


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3500 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 3500
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3500 mm |
| Longitud interior | 3417 mm |
| Longitud exterior | 3530 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,01 € Sin IVA
/ unidad
49,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días