SPZ 1147

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPZ1147E - 889553
Rubix:799054387000
fabricante:889553
EAN:3660338421068
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1147 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 1147


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1147 mm
Longitud interior1110 mm
Longitud exterior1160 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,60 Sin IVA
/ unidad
7,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días