Referencias
Optibelt:SPC 11200
Rubix:798356315000
fabricante:1798115
EAN:4014486079920





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 11200 mm |
Detalles de producto : SPC 11200
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 192x1046x1046 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4222 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 11200 mm |
| Longitud interior | 11117 mm |
| Longitud exterior | 11230 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,52 € Sin IVA
/ unidad
372,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días