SPZ 1762LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ1762 DELTA NARROW
Rubix:798349004000
fabricante:962461762
EAN:5414465308611
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1762 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1762LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1762 mm
Longitud interior1725 mm
Longitud exterior1775 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside (no teeth)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,40 Sin IVA
/ unidad
15,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h