Referencias
Optibelt:SPB4620
Rubix:798798481000




Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4620 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPB 4620
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4620 mm |
| Longitud interior | 4560 mm |
| Longitud exterior | 4642 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | cover fabric;natural rubber;styrene-butadiene rubber;polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días