CFH-1-1/4-SB
Stud type cam follower Cylindrical Full Complement Needle Roller With sealing Series: CFH
Ver información técnicaReferencias
McGill:CFH 1 1/4 SB
Rubix:826120020016
fabricante:10994621


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
Detalles de producto : CFH-1-1/4-SB
CFH1.1/4SB Cam Follower, Stud Type, Hex Head, Cylindrical Outer, Heavy Duty
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.05 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Serie | camrol® (inch) - cfh-sb series (heavy-duty stud, hexagonal hole, with lubri-disc® seals) |
| Material | bearing-grade steel |
| Grosor | 51.6 mm |
| Peso | 0.17 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 17481 N |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Norma | BASIC DYNAMIC (C) AND BASIC STATIC (CO) LOAD RATINGS CALCULATED PER ISO AND AFBMA (ABMA) STANDARDS |
| Carga estática básica, radial - C0r | 37808 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17481 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,08 € Sin IVA
/ unidad
106,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días