Standard manometer
Ver información técnicaReferencias
Riegler:106-K
fabricante:101695
EAN:4047322012492



Resumen técnico
| Tipo | manometro vertical 50 mm 0-10bar g1/4 |
|---|
Detalles de producto :
Manómetro estándar
Características: manómetro de Bourdon estándar, con carcasa de plástico y escala sencilla en bar, conforme a EN 837-1. Clase de exactitud 1,6.
Aplicación: para materiales de medición gaseosos, líquidos, muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.
Características: manómetro de Bourdon estándar, con carcasa de plástico y escala sencilla en bar, conforme a EN 837-1. Clase de exactitud 1,6.
Aplicación: para materiales de medición gaseosos, líquidos, muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Tipo | manometro vertical 50 mm 0-10bar g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs