G33-2-01 00057255

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:G33-2-01
Rubix:752103523043
fabricante:G33-2-01
EAN:3618036105360
G(A)33, Pressure Gauge for General Purpose (O.D. 30)

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca trasera (conexión axial)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G33-2-01 00057255


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general, sin aceite/con piezas externas libres de cobre con indicador de límite, de la serie limpia y un manómetro con interruptor de presión. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.
G(A)33, Manómetro para todo uso general (D.E. 30)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x30 mm
Peso neto55 g
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tiporosca trasera (conexión axial)
Materialacero inoxidable (carcasa), latón (tubo bourdon/partes de contacto), vidrio (cubierta transparente)
Presión de servicio mín.0 bar
14,21 € Sin IVA
/ unidad
17,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días