Referencias
Festo:MA-40-10-1/8-EN
Rubix:753600263113
fabricante:162835
EAN:4052568036607

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : MA-40-10-1/8-EN
Manómetro MA-40-10-1/8-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x55x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,77 g |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | tereftalato de polibutileno |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h