MANOMETRO TRASERO CENTRICO 50 MM 0-4BAR G1/4

Standard manometer

Ver información técnica

Referencias

Riegler:204-K
Rubix:799300153000
fabricante:101739
EAN:4047322033930
brand logo

Resumen técnico

Tipomanometro trasero centrico 50 mm 0-4bar g1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANOMETRO TRASERO CENTRICO 50 MM 0-4BAR G1/4


Manómetro

Características: manómetro de Bourdon estándar, con carcasa de plástico y escala sencilla en bar, conforme a EN 837-1. Clase de exactitud 1,6.

Aplicación: para materiales de medición gaseosos, líquidos, muy viscosos y no cristalizantes, que no ataquen las aleaciones de cobre.

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Tipomanometro trasero centrico 50 mm 0-4bar g1/4
10,29 € Sin IVA
/ unidad
12,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días