Referencias
Festo:MA-40-25-G1/4-EN
Rubix:798200585000
fabricante:183902

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
Documentos
Detalles de producto : MA-40-25-G1/4-EN
Manómetro MA-40-25-G1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de visualización [bar]=0 - 25 bar, conforme a la norma=EN 837-1, tamaño nominal del manómetro=40, diseño=manómetro de tubo Bourdon, tipo de fijación=montaje en tubería
Manómetro MA-40-25-G1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de visualización [bar]=0 - 25 bar, conforme a la norma=EN 837-1, tamaño nominal del manómetro=40, diseño=manómetro de tubo Bourdon, tipo de fijación=montaje en tubería
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | g 1/4 '' |
| Tipo | manómetro |
| Material | abs |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € Sin IVA
/ unidad
16,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días