Referencias
INA:KWVE45-B-V2-G3
Rubix:798839350000
fabricante:0180750610340
EAN:4054366329721

Documentos
Detalles de producto : KWVE45-B-V2-G3
Almohadillas de fila de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Precarga | v2 |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 140.6 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,31 € Sin IVA
/ unidad
314,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días