Referencias
INA:KWVE30-B-H-V0-G4
Rubix:798141553000
fabricante:0199729200150

Detalles de producto : KWVE30-B-H-V0-G4
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1090 g |
|---|---|
| Precarga | ohne (v0) |
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Altura en carril | 45 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,75 € Sin IVA
/ unidad
217,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
