Referencias
INA:KWVE30-B-ESC-V1-G4
Rubix:799063863000
fabricante:0171884660250

Documentos
Detalles de producto : KWVE30-B-ESC-V1-G4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 750 g |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 69 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,82 € Sin IVA
/ unidad
182,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
