Referencias
INA:KWVE25-B-ES-V1-G3
Rubix:798142994000
fabricante:0570038900240
EAN:4054362980834




Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 B ES G3 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 522 g |
|---|---|
| Precarga | leichte vorspannung |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 83.3 mm |
| Altura en carril | 33 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,98 € Sin IVA
/ unidad
176,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días