CARRACA 3/4 INOX

SS242

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SS242-24-320
Rubix:798941603000
EAN:7314150405565
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4' (vierkant) ''
Longitud320 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRACA 3/4 INOX



• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricados de acuerdo con la norma ISO 3315.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Carracas reversibles magnéticas y cómodas.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/4' (vierkant) ''
Longitud320 mm
Diámetro57 mm
Modeloss242-24-320
Acabadoinox
Peso1530 g
272,93 € Sin IVA
/ unidad
330,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días