Referencias
Bahco:SS224-17
Rubix:798941616000
EAN:7314150405398




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : VASO HEX. 17 3/4 ACERO INOX
• Cuerpo de acero inoxidable AISI 420.
• Magnéticas.
• Gran resistencia y dureza.
• Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC.
• Fabricados de acuerdo con las normas ISO 1174-1, ISO 1171-1 e ISO 2725-1.
• Herramientas con una gran resistencia y dureza.
• Gran resistencia a la corrosión.
• Vasos magnéticos cómodos.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4' '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 28 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.67 '' |
| Acabado | inox |
| Peso | 215 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,03 € Sin IVA
/ unidad
78,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días