6283950 K 32 L 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p, FORMA LARGA 24 MM

Llave de impacto 3/4" hexagonal larga modelo K 32 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 32 L 24
Rubix:798177048000
fabricante:6283950
EAN:4010886628393
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6283950 K 32 L 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p, FORMA LARGA 24 MM


Vaso de impacto 3/4", largo 24 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico

Información técnica


Atributos
Peso neto706 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud90 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,61 Sin IVA
/ unidad
41,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días