6136140 D 19 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/2p 11/32p

Vaso de llave de vaso bihexagonalagonal 1 - 2 pulgadas 11 - 32 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 11/32AF
Rubix:798174269000
fabricante:6136140
EAN:4010886613610
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro8.731 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6136140 D 19 11/32AF - LLAVE DE VASO 1/2p 11/32p


Surtido de llaves de vaso bihexagonales de 1/2", medidas en pulgadas americanas

Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Socket 1/2" 11/32" Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro8.731 mm
Longitud38 mm
Acabadocromado
Peso54 g
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días