Referencias
Gedore:K 21 42
Rubix:798175393000
fabricante:6184970
EAN:4010886618493


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 42 mm |
| Longitud | 64 mm |
Detalles de producto : 6184970 K 21 42 - VASO DE IMPACTO 1p 42 MM
Toma de impacto 1" hex 42 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 781 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 42 mm |
| Longitud | 64 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € Sin IVA
/ unidad
63,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días