Referencias
Facom:S.11/16H
Rubix:798230331000
EAN:3148510549408




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22.6 mm |
| Longitud | 36 mm |
Detalles de producto : S.11/16H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 11/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x24x24 mm |
| Peso con embalaje | 69 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22.6 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 11/16 '' |
| Acabado | brillante |
| Peso | 71 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días