VASO DE IMPACTO 3/4 PUL CORTO 36 MM

Vaso de impacto

Ver información técnica
Referencias
Milwaukee:4932480372
Rubix:799042223000
EAN:4058546406578
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud57 mm

Detalles de producto : VASO DE IMPACTO 3/4 PUL CORTO 36 MM


Vaso de impacto Shockwave Duty

Cualidades

-Acero Shockwave Impact Duty (Cromo-Molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que proporciona la máxima resistencia y durabilidad
Mejor ajuste gracias a los 6 puntos de agarre
Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo del casquillo y del tornillo
La construcción de pared profunda proporciona espacio para los tornillos que sobresalen
Marcaciones de diámetro estampadas y rellenas de tinta y número de pieza grabado con láser para resistencia al desgaste
Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud57 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 Sin IVA
/ unidad
38,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días