Referencias
Stieber:CSK 17-2RS
Rubix:930201740070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 17 2RS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | 62 |
| Material | rigid steel |
| Junta | dos sellos de goma |
| Anchura de rodamiento total | 17 mm |
| Par aut. | 30 N.m |
| Norma | din en iso 9001;iso 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días