Referencias
Stieber:CSK 20-2RS
Rubix:930202300070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 47 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 20 2RS
Este proceso aumenta varias veces la vida útil del embrague de sobrerrevolucionado.
Aplicaciones
Embrague de sobrerrevolucionado de alta velocidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Junta | dos sellos de goma |
| Anchura de rodamiento total | 19 mm |
| Par aut. | 50 N.m |
| Norma | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,26 € Sin IVA
/ unidad
103,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días