BB35

BB-17 EMBRAGUE DE LEVAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:BB35 CAM CLUTCH
Rubix:799100514000
fabricante:5001000350
EAN:0096223526953
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BB 35

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BB35


Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Seriebb
Peso0.35 kg
Velocidad de referencia1800 rpm
Anchura de rodamiento total17 mm
Par aut.173 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carga estática básica, radial - C0r9700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
56,35 € Sin IVA
/ unidad
68,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días