BB25-1K-K

Embrague de levas BB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:BB25-1K-K
Rubix:798075814000
fabricante:5014025010
EAN:8718472214178
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47.1 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BB25-1K-K


Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47.1 mm
Anchura15 mm
Seriebb25
Peso0.17 kg
Anchura de rodamiento total15 mm
Par aut.78 N.m
Carga estática básica, radial - C0r6560 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11200 N
60,73 € Sin IVA
/ unidad
73,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días