CSK 20 P 2RS
Rueda libre con elementos de bloqueo de forma STIEBER
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stieber:CSK 20-P-2RS
Rubix:798688713000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 47 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 20 P 2RS
RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER
RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Junta | dos sellos de goma |
| Anchura de rodamiento total | 19 mm |
| Par aut. | 50 N.m |
| Norma | din en iso 9001;iso 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,20 € Sin IVA
/ unidad
41,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días