BB40-2K-K

Embrague de levas BB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:BB40-2K-K
Rubix:799160275000
fabricante:5014040020
EAN:0096223526717
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BB 40-2K-K
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BB40-2K-K


Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto597 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura22 mm
Seriebb
Peso0.597 kg
Velocidad de referencia1800 rpm
Anchura de rodamiento total22 mm
Par aut.260 N.m
Normadin 6885. 3
Carga estática básica, radial - C0r11700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,31 Sin IVA
/ unidad
110,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días