Referencias
Stieber:CSK 25-P-2RS
Rubix:798473475000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK25P-2RS
Este proceso aumenta varias veces la vida útil del embrague de sobrerrevolucionado.
Aplicaciones
Embrague de sobrerrevolucionado de alta velocidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Junta | dos sellos de goma |
| Anchura de rodamiento total | 20 mm |
| Par aut. | 85 N.m |
| Norma | din en iso 9001;iso 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días