UCPE204

SNR - Cojinete de alojamiento - UCPE204

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCPE204
Rubix:799226135000
EAN:3413529526895
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCPE204


Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x70x44 mm
Peso neto640 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97 mm
Altura de eje33.3 mm
Altura64 mm
Longitud130 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
40,49 Sin IVA
/ unidad
48,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días