Referencias
FAG:SES522-619-L
Rubix:799027562000
fabricante:0860886290000
EAN:4064328435292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 242 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 125 mm |
Detalles de producto : SES522-619-L
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 242 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 125 mm |
| Material | flake graphite cast iron |
| Capacidad de carga | 69353 kg |
| Tipo | split plummer block housing |
| Forma de montaje | from above and below (two-bolt mounting) |
| Altura | 242 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Junta | double lip seal; felt seal; labyrinth seal; v-ring seal; taconite seal (optional) |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings and other rolling bearings (e.g., 20222-k, 2222-k, 1319-k) with adapter sleeves |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | cylindrical |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Forma de la carcasa | split (two-piece) plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,94 € Sin IVA
/ unidad
618,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h