Referencias
SKF:SNL 517 V
Rubix:798796053000
fabricante:93349
EAN:7316570572216


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
Detalles de producto : SNL 517 V
Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
| Altura de eje | 95 mm |
| Material | grey cast iron |
| Capacidad de carga | 37769 kg |
| Tipo | split plummer block housing (pillow block) |
| Forma de montaje | foot-mounted (screw-mounted to base) |
| Altura | 183 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Junta | without seals (seals available as tsn/txl options) |
| Compatibilidad de rodamientos | self-aligning ball bearings (12xxx), spherical roller bearings (22xxx — e.g. 2217 / 22217), carb toroidal roller bearings |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | concave (spherical housing bore) |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Forma de la carcasa | split plummer block (two-piece pillow block) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,83 € Sin IVA
/ unidad
345,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días