SNL 505

Soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SNL 505
Rubix:360505001010
fabricante:98526
EAN:7316571185224
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior19.05 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Altura de eje40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNL 505


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x46x330 mm
Peso neto1421 g
Diámetro interior19.05 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Altura de eje40 mm
Materialgrey cast iron
Altura74 mm
Longitud165 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura67 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h