Referencias
SKF:PDN 312
Rubix:798534058000
fabricante:17628
EAN:7316577301116


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : PDN 312
Un soporte para rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF apropiados, constituyen unidades de rodamientos intercambiables y económicas que cumplen con las necesidades de diseños con un mantenimiento sencillo.
Como proveedor líder de rodamientos de rodillos, SKF también fabrica soportes para rodamientos con una gran variedad de diseños y tamaños que se basan en la experiencia adquirida en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes para rodamientos SKF presentan las siguientes ventajas:
• gran variedad de diseños y tamaños;
• alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos;
• disponibilidad a nivel mundial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30540 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 60 mm |
| Altura | 165 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 460 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días