Referencias
SNR:UCP214
Rubix:799226165000
EAN:3413529504435





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP214
Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x164x86 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6510 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Altura de eje | 79.4 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 156 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,59 € Sin IVA
/ unidad
145,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días