Referencias
RHP:PNP30CR
Rubix:620600009011
fabricante:PNP30CR R
EAN:00747023024865




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118.9 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : PNP30CR
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Soporte Termoplástico tipo puente con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 608 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 118.9 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | rodamiento de acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 45.8 mm |
| Diámetro exterior | 161 mm |
| Altura | 83.9 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,79 € Sin IVA
/ unidad
102,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días