Referencias
INA:PBS30-XL
Rubix:620600808022
fabricante:0008291290000
EAN:4012802793024
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Altura de eje42.9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PBS30-XL


Soportes de apoyo PBS, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Altura de eje42.9 mm
Materialchapa de acero
Anchura de rodamiento total38.9 mm
Diámetro exterior159 mm
Diámetro de agarres de fijación8 mm
Altura85 mm
Longitud159 mm
Seriepbs..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Anchura38.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,17 Sin IVA
/ unidad
77,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días