Referencias
SKF:SY 20 TF/VA228
Rubix:620400009010
fabricante:114766
EAN:7316571381534


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
Detalles de producto : SY 20 TF VA 228
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones a altas temperaturas y para sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34,3x127x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 575 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Altura de eje | 33.3 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Altura | 20 mm |
| Anchura | 34.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,00 € Sin IVA
/ unidad
268,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días