SL45DEC

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SL45DEC
Rubix:620900011011
fabricante:SL45DEC R
EAN:00747023032655
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes161.5 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SL45DEC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes161.5 mm
Materialcast iron
Anchura de rodamiento total56.33 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura106.4 mm
Longitud197.5 mm
Seriesl
Peso3 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Anchura54 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,45 Sin IVA
/ unidad
96,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días