Referencias
INA:RASE25-XL-N-FA125
Rubix:620500007022
fabricante:0076454140000
EAN:4012802811889


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASE25-XL-N-FA125
Soportes de apoyo RASE..-FA125, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R, protegidos contra la corrosión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 102.5 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 44.5 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 70 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | rase..-xl-n-fa125 |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,95 € Sin IVA
/ unidad
97,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días