Referencias
RHP:NP45
Rubix:620900000011
fabricante:NP45 R
EAN:00747023019236


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 154.5 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
Documentos
Detalles de producto : NP45 @
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2380 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 154.5 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Sujeción | 12 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Forma de montaje | soporte de cojinete con base de 2 pernos |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 190.5 mm |
| Serie | np |
| Peso | 2.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,82 € Sin IVA
/ unidad
74,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días