Referencias
SKF:SYFWK 40 LTHR
Rubix:798285655000
fabricante:447152
EAN:07316574958863


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 88.9 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Detalles de producto : SYFWK 40 LTHR
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie de base corta tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto. Esta versión tiene roscas para tornillos de fijación y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54,2x120x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 867 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 88.9 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | material compuesto para alimentos y bebidas |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 100.5 mm |
| Altura | 100.5 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Serie | syfwk |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24700 N |
| Anchura | 48 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días